PALAZZOLI - PAL151891 SPINA FP 3P+T 125A 690V 400°C - 151891
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Kennfarbe - blau
RAL-Nummer - 5015
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950027422
Artikelnummer
PAL151891
Herstellernummer
151891
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP66
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Aluminium