Startseite
Nicht mehr in Produktion

ORBIS - ORBOB709700 CONTAX D-8043 SO MID 80A TRIF. 4MOD ATTI - OB709700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709113537

Artikelnummer

ORBOB709700

Herstellernummer

OB709700

Hersteller

ORB

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Frequenz:

49...51 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

nein

Geeicht:

nein

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

800...800 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

CONTAX D-8043 SO MID. Contatore digitale che permette di controllare il consumo di energia attiva in una determinata installazione. Contatore statico ad inserzione diretta. Corrente massima: 80 A. Conforme alla direttiva MID (2014/32/UE) relativa agli strumentI di misura. Indice di classe: B Visualizzatore 6 digit per gli interi + 2 digit per i decimali. Indicazione LED consumo energia. Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito Software e relativo modulo concentratore. Protezione coprimorsetti