Startseite

ORBIS - ORBOB620993 ZAV50 ZAVORRA CALCESTRUZZ.50KG600X400X10 - OB620993

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709934491

Artikelnummer

ORBOB620993

Herstellernummer

OB620993

Hersteller

ORB

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

400 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Zavorra in cemento per impianti fotovoltaici. Idonea per l'ancoraggio di profili EASY (installazione piana : 0°), con triangoli della serie STx-nn o come zavorra aggiuntiva per ECOZAV con inclinazione 15°. Ogni zavorra pesa 50kg ed il numero elementi da installare dipende dalle condizioni e dal tipo di impianto scelto. CARATTERISTICHE TECNICHE -Materiale: Calcestruzzo -Dimensioni: 400mm x 600mm x 100mm -Peso: 50kg