ORBIS - ORBOB620986 SUPINT COPPIA STAFFE ALU+BULLONERIA FISS - OB620986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - ja
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709937256
Artikelnummer
ORBOB620986
Herstellernummer
OB620986
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
ja
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
80 mm
Höhe Befestigungsplatte:
142 mm
Breite des Hakens:
38.8 mm
Materialstärke Haken:
1.7 mm
Verstellbar:
ja
Neigungswinkel:
10...10 °
Dachdurchdringung notwendig:
nein
Ausrichtung:
horizontal
Verankerung:
freistehend


