Startseite

ORBIS - ORBOB620371 GBELT 20 GIUNTO ALU 200X20X4MMCON 4 VITI - OB620371

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620371 GBELT 20 GIUNTO ALU 200X20X4MMCON 4 VITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709937249

Artikelnummer

ORBOB620371

Herstellernummer

OB620371

Hersteller

ORB

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

20 mm

Höhe:

4 mm

Tiefe:

200 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

GBELT 20 è un giunto d’unione interno, in alluminio naturale, utilizzato per unire meccanicamente i profili BELT SIDE in modo sicuro e affidabile. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Resistenza a trazione: Rm 160 N/mm2 - Carico di snervamento: Rp0,2 120 N/mm2 - Lunghezza del profilo: 200 mm - Compatibilità profili: - BELT SIDE 200 Viteria: Viti autoperforanti incluse