Startseite

ORBIS - ORBOB620260 SS-P STAF.SEMPL.6MM X PORTOGH. - OB620260

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620260 SS-P STAF.SEMPL.6MM X PORTOGH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709921989

Artikelnummer

ORBOB620260

Herstellernummer

OB620260

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

30 mm

Länge Befestigungsplatte:

60 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

nein

Neigungswinkel:

0...0 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Staffa Semplice per Tegole Portoghesi CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio zincato a caldo - Spessore Gancio: 6 mm - Larghezza Gancio: 30 mm - Lunghezza Gancio: 140 mm - Inclinazione Gancio: 0° - Spessore Base: 5 mm - Larghezza Base: 30mm - Tipo Base: Senza piastra - N° regolazioni: Nessuna - Regolazione Gancio: 100 mm - Regolazione Base: 40 mm - Peso: 490 g