Startseite

ORBIS - ORBOB620235 SFP-PX STAF.PIAS.INOX6MM POR TOGHESE - OB620235

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620235 SFP-PX STAF.PIAS.INOX6MM POR TOGHESE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709921934

Artikelnummer

ORBOB620235

Herstellernummer

OB620235

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

120 mm

Länge Befestigungsplatte:

50 mm

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

nein

Neigungswinkel:

0...0 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Staffa con Piastra per Tegole Portoghesi CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio INOX AISI 304L - Spessore Gancio: 6 mm - Larghezza Gancio: 35 mm - Lunghezza Gancio: 120 mm - Inclinazione Gancio: 0° - Spessore Base: 5 mm - Larghezza Base: 120 mm - Tipo Base: Con piastra - N° regolazioni: Nessuna - Regolazione Gancio: 100 mm - Regolazione Base: 40 mm - Peso: 700 g