ORBIS - ORBOB620151 SLL105 STAFFA L FISSAGGIO 100 X50X30 2 F - OB620151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 10 mm
Höhe - 50 mm
Packung
2 ST
EAN
8426709937034
Artikelnummer
ORBOB620151
Herstellernummer
OB620151
Hersteller
ORB
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
10 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
100 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Staffa a L in alluminio per il fissaggio dei profili per realizzare la cintura perimetrale controvento sia in versione STANDARD che in versione SUPERIOR. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6 - Dimensioni: 100 x 50 x 10mm