Startseite

ORBIS - ORBOB591181 WELTUBN 1181 TUBO RAME 1 1/8 SP.1MM 5 - OB591181

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB591181 WELTUBN 1181 TUBO RAME 1 1/8 SP.1MM 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - sonstige

  • Verschlossen - nein

  • Wandstärke - 1 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Rohraußendurchmesser - 28.5 mm

Packung

  • 5 M

EAN

8426709928544

Artikelnummer

ORBOB591181

Herstellernummer

OB591181

Hersteller

ORB

Nenndurchmesser:

sonstige

Verschlossen:

nein

Wandstärke:

1 mm

Werkstoff:

Kupfer

Rohraußendurchmesser:

28.5 mm

Mit Verkleidung:

nein

Geglüht:

ja

Nahtlos:

ja

Gebördelt:

nein

Mit Montageset:

nein

Außendurchmesser der thermischen Isolierung:

0 mm

Oberflächenbehandlung Innenseite:

sonstige

Mit thermischer Isolierung:

nein

Stärke thermische Isolierung:

0 mm

Mit Übergangskupplung:

nein

Farbe thermische Isolierung:

sonstige

TUBO DI RAME WELTUBN è un tubo di rame in verghe