ORBIS - ORBOB584372 DJ35VE0AG INSPLIT3.5KWR32 NEW COMFORT HI - OB584372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - ja
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709931506
Artikelnummer
ORBOB584372
Herstellernummer
OB584372
Hersteller
ORB
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
ja
VRF-Ausführung:
nein
Typ Kältemittel:
sonstige
Anschlussspannung:
220 V
Kühlleistung:
1.2...4.1 kW
Heizleistung:
1.6...4.3 kW
Farbe:
weiß
Luftvolumenstrom Kühlen:
0...600 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
0...600 m³/h
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Entfeuchtungskapazität:
1.2 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja




