Startseite

ORBIS - ORBOB581140 TS95H40 TERMOST.IMMERS.REG.INT LIMIT.TEM

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB581140 TS95H40 TERMOST.IMMERS.REG.INT LIMIT.TEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709918323

Artikelnummer

ORBOB581140

Herstellernummer

OB581140

Hersteller

ORB

Doppi termostati scatolati ad immersione con regolazione interna ed esterna e limitatore di temperatura a riarmo manuale e sicurezza positiva.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Potere d'interruzione Regolatore:\n - C-1 16 (3) A/250V AC\n - C-2 6 (1) A/250V AC\n - Potere d'interruzione Sicurezza: C-1 16 (3) A/250V AC\n - Campo termico di regolazione: 0 +90 °C\n - Differenziale: 2 +5K\n - Taratura Limitatore: 100 °C\n - Custodia: Materiale plastico\n - Grado di protezione: IP 40\n - Dispositivo interno: Termoregolatore e termostato limitatore a capillare\n - Temperatura max: T90\n - Dimensioni corpo:\n - Larghezza: 115mm\n - Altezza: 90mm\n - Profondità: 45mm