ORBIS - ORBOB572106 CBM7511 CANALINA 110X75 - OB572106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Tiefe - 110 mm
Farbe Oberteil - weiß
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
8 M
EAN
8426709917159
Artikelnummer
ORBOB572106
Herstellernummer
OB572106
Hersteller
ORB
Höhe:
75 mm
Tiefe:
110 mm
Farbe Oberteil:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
RAL-Nummer:
9001
DANY MD è un sistema di canalina in PVC rigido autoestinguente, antiurto resistente ai raggi UV, idonea all'applicazione negli impianti di condizionamento. DANY MD è formata da una base preforata, da un coperchio stondato e utilizza tutti gli accessori della serie DANY. Piacevole esteticamente, comoda e facile da installare. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV. - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Base preforata - Coperchio Standard - Larghezza: 110mm - Altezza: 75mm - Lunghezza: 2000mm


