ORBIS - ORBOB572102 CBM608 CANALINA 80X60 - OB572102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Tiefe - 80 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Packung
16 ST
EAN
8426709917142
Artikelnummer
ORBOB572102
Herstellernummer
OB572102
Hersteller
ORB
Höhe:
60 mm
Tiefe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
DANY MD è un sistema di canalina in PVC rigido autoestinguente, antiurto resistente ai raggi UV, idonea all'applicazione negli impianti di condizionamento. DANY MD è formata da una base preforata, da un coperchio stondato e utilizza tutti gli accessori della serie DANY. Piacevole esteticamente, comoda e facile da installare. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV. - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Base preforata - Coperchio Standard - Larghezza: 80mm - Altezza: 60mm - Lunghezza: 2000mm


