ORBIS - ORBOB572100 CBM456 CANALINA 60X45 - OB572100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 45 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe Oberteil - weiß
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
24 ST
EAN
8426709917135
Artikelnummer
ORBOB572100
Herstellernummer
OB572100
Hersteller
ORB
Höhe:
45 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe Oberteil:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
RAL-Nummer:
9001
DANY MD è un sistema di canalina in PVC rigido autoestinguente, antiurto resistente ai raggi UV, idonea all'applicazione negli impianti di condizionamento. DANY MD è formata da una base preforata, da un coperchio stondato e utilizza tutti gli accessori della serie DANY. Piacevole esteticamente, comoda e facile da installare. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV. - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Base preforata - Coperchio Standard - Larghezza: 60mm - Altezza: 45mm - Lunghezza: 2000mm


