Startseite

ORBIS - ORBOB572086 TD7511 DERIVAZIONE A T 75X110 - OB572086

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572086 TD7511 DERIVAZIONE A T 75X110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 75 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709914196

Artikelnummer

ORBOB572086

Herstellernummer

OB572086

Hersteller

ORB

Höhe:

110 mm

Breite:

75 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

DEVIAZIONE AT per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 110mm - Altezza: 75mm