ORBIS - ORBOB572084 TD69 DERIVAZIONE A T 65X90 - OB572084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 90 mm
Breite - 65 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8426709914189
Artikelnummer
ORBOB572084
Herstellernummer
OB572084
Hersteller
ORB
Höhe:
90 mm
Breite:
65 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
DEVIAZIONE AT per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 90mm - Altezza: 65mm


