Startseite

ORBIS - ORBOB572078 GF456 GIUNTO FLESSIBILE - OB572078

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572078 GF456 GIUNTO FLESSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 45 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Dichtlippe Oberteil - ohne

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 6 ST

EAN

8426709914158

Artikelnummer

ORBOB572078

Herstellernummer

OB572078

Hersteller

ORB

Höhe:

45 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

weiß

Dichtlippe Oberteil:

ohne

RAL-Nummer:

9001

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

GIUNTO FLESSIBILE per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 60mm - Altezza: 45mm