Startseite

ORBIS - ORBOB572072 IM608 PASSAGGIO A MURO 60X80 - OB572072

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572072 IM608 PASSAGGIO A MURO 60X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Montageart des Kanals - Wand

Packung

  • 8 ST

EAN

8426709914127

Artikelnummer

ORBOB572072

Herstellernummer

OB572072

Hersteller

ORB

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Montageart des Kanals:

Wand

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

PASSAGGIO A MURO per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 80mm - Altezza: 60mm