ORBIS - ORBOB572068 CM7511 CURVA A MURO 75X110 - OB572068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 75 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Kanalanschluss - Eckkanal
Packung
4 ST
EAN
8426709914103
Artikelnummer
ORBOB572068
Herstellernummer
OB572068
Hersteller
ORB
Höhe Sockelleistenkanal:
75 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Kanalanschluss:
Eckkanal
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
CURVA A MURO per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 110mm - Altezza: 75mm


