ORBIS - ORBOB572066 CM659 CURVA A MURO 65X90 - OB572066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 65 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 90 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Kanalanschluss - Eckkanal
Packung
6 ST
EAN
8426709914097
Artikelnummer
ORBOB572066
Herstellernummer
OB572066
Hersteller
ORB
Höhe Sockelleistenkanal:
65 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Kanalanschluss:
Eckkanal
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
ACCESSORI per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV. - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0


