Startseite

ORBIS - ORBOB572050 AP659 ANGOLO PIATTO 65X90 - OB572050

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572050 AP659 ANGOLO PIATTO 65X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 65 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 90 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 8 ST

EAN

8426709914011

Artikelnummer

ORBOB572050

Herstellernummer

OB572050

Hersteller

ORB

Höhe Sockelleistenkanal:

65 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

90 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Dichtlippe Oberteil:

Wand/Boden

RAL-Nummer:

9001

Dekor:

ohne

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Mit Teppichleiste:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

ANGOLO PIATTO per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 90mm - Altezza: 65mm