Startseite

ORBIS - ORBOB572049 APR608 ANGOLO PIATTO 60X80 - OB572049

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572049 APR608 ANGOLO PIATTO 60X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 60 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 80 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 6 ST

EAN

8426709917180

Artikelnummer

ORBOB572049

Herstellernummer

OB572049

Hersteller

ORB

Höhe Sockelleistenkanal:

60 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

80 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Dichtlippe Oberteil:

Wand/Boden

RAL-Nummer:

9001

Dekor:

ohne

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Mit Teppichleiste:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

ANGOLO PIATTO REGOLABILE per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 80mm - Altezza: 60mm