Startseite

ORBIS - ORBOB572046 AP456 ANGOLO PIATTO 45X60 - OB572046

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572046 AP456 ANGOLO PIATTO 45X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 45 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 60 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8426709913991

Artikelnummer

ORBOB572046

Herstellernummer

OB572046

Hersteller

ORB

Höhe Sockelleistenkanal:

45 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

60 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Dichtlippe Oberteil:

Wand/Boden

RAL-Nummer:

9001

Dekor:

ohne

Mit Schutzfolie:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Mit Teppichleiste:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

ANGOLO PIATTO per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 60mm - Altezza: 45mm