ORBIS - ORBOB572044 UN7511 UNIONE 75X110 - OB572044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Tiefe - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9001
Packung
20 ST
EAN
8426709913984
Artikelnummer
ORBOB572044
Herstellernummer
OB572044
Hersteller
ORB
Höhe:
75 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
UN7511 Unione 75x110


