Startseite

ORBIS - ORBOB572042 UN659 UNIONE 65X90 - OB572042

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572042 UN659 UNIONE 65X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 65 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Farbe - weiß

  • Dichtlippe Oberteil - ohne

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 30 ST

EAN

8426709913977

Artikelnummer

ORBOB572042

Herstellernummer

OB572042

Hersteller

ORB

Höhe:

65 mm

Tiefe:

90 mm

Farbe:

weiß

Dichtlippe Oberteil:

ohne

RAL-Nummer:

9001

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

UNIONE per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 90mm - Altezza: 65mm