ORBIS - ORBOB572038 UN456 UNIONE 45X60 - OB572038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 45 mm
Tiefe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9001
Packung
30 ST
EAN
8426709913953
Artikelnummer
ORBOB572038
Herstellernummer
OB572038
Hersteller
ORB
Höhe:
45 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
UN456 Unione 45x60


