ORBIS - ORBOB572024 TF456 TAPPO TERMINALE 45X60 - OB572024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 45 mm
Tiefe - 60 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
12 ST
EAN
8426709913885
Artikelnummer
ORBOB572024
Herstellernummer
OB572024
Hersteller
ORB
Höhe:
45 mm
Tiefe:
60 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Dekor:
ohne
RAL-Nummer:
9001
Mit Teppichleiste:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Vorprägungen:
nein
Schutzart (IP):
sonstige


