Startseite

ORBIS - ORBOB572019 AER608 ANGOLO ESTERNO 60X80 - OB572019

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572019 AER608 ANGOLO ESTERNO 60X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Dichtlippe Oberteil - Wand/Boden

Packung

  • 6 ST

EAN

8426709917173

Artikelnummer

ORBOB572019

Herstellernummer

OB572019

Hersteller

ORB

Höhe:

60 mm

Tiefe:

80 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Dichtlippe Oberteil:

Wand/Boden

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Winkel:

90...90 °

RAL-Nummer:

9001

Mit Teppichleiste:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

ANGOLO ESTERNO REGOLABILE per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 80mm - Altezza: 60mm