Startseite

ORBIS - ORBOB572018 AE608 ANGOLO ESTERNO 60X80 - OB572018

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572018 AE608 ANGOLO ESTERNO 60X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Symmetrisch - ja

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 9 ST

EAN

8426709913854

Artikelnummer

ORBOB572018

Herstellernummer

OB572018

Hersteller

ORB

Breite:

80 mm

Symmetrisch:

ja

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Montagelochung im Boden:

ja

Mit Kabelhalteklammer:

nein

ANGOLO ESTERNO per canaline in PVC DANY e DANY MD\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale in PVC rigido antifurto\n - Resistente ai raggi UV\n - Colore RAL 9001\n - Autoestinguente V0\n - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni:\n - Larghezza: 80mm\n - Altezza: 60mm