Startseite

ORBIS - ORBOB572010 AI608 ANGOLO INTERNO 60X80 - OB572010

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572010 AI608 ANGOLO INTERNO 60X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Farbe - weiß

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 6 ST

EAN

8426709913816

Artikelnummer

ORBOB572010

Herstellernummer

OB572010

Hersteller

ORB

Breite:

80 mm

Farbe:

weiß

Form:

symmetrisch

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9001

Montagelochung im Boden:

ja

Mit Kabelhalteklammer:

nein

ANGOLO INTERNO per canaline in PVC DANY e DANY MD CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antifurto - Resistente ai raggi UV - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni: - Larghezza: 80mm - Altezza: 60mm