Startseite

ORBIS - ORBOB572006 CB7511 CANALINA 75X110 - OB572006

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572006 CB7511 CANALINA 75X110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 110 mm

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 8 ST

EAN

8426709913793

Artikelnummer

ORBOB572006

Herstellernummer

OB572006

Hersteller

ORB

Höhe:

75 mm

Tiefe:

110 mm

Farbe Oberteil:

weiß

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

RAL-Nummer:

9001

DANY è un sistema di canalina in PVC rigido autoestinguente, antiurto resistente ai raggi UV, esteticamente piacevole, comoda e facile da installare, idonea all'applicazione negli impianti di condizionamento. DANY è formata da una base preforata, un coperchio stondato e da staffe che permettono il fissaggio dei tubi inseriti. Vista la completezza di gamma e di accessori dedicati, soddisfa qualsiasi genere di installazione. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antiurto - Resistente airaggi UV. - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Base preforata - Coperchio Avvolgente - Larghezza: 110mm - Altezza: 75mm - Lunghezza: 2000mm