ORBIS - ORBOB572000 CB456 CANALINA 45X60 - OB572000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 45 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe Oberteil - weiß
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
24 M
EAN
8426709913724
Artikelnummer
ORBOB572000
Herstellernummer
OB572000
Hersteller
ORB
Höhe:
45 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe Oberteil:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
RAL-Nummer:
9001
DANY è un sistema di canalina in PVC rigido autoestinguente, antiurto resistente ai raggi UV, esteticamente piacevole, comoda e facile da installare, idonea all'applicazione negli impianti di condizionamento. DANY è formata da una base preforata, un coperchio stondato e da staffe che permettono il fissaggio dei tubi inseriti. Vista la completezza di gamma e di accessori dedicati, soddisfa qualsiasi genere di installazione. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale in PVC rigido antiurto - Resistente airaggi UV. - Colore RAL 9001 - Autoestinguente V0 - Base preforata - Coperchio Avvolgente - Larghezza: 60mm - Altezza: 45mm - Lunghezza: 2000mm


