ORBIS - ORBOB550280 VE1925-15 NASTRO VERDE - OB550280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grün
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
120 ST
EAN
8426709924829
Artikelnummer
ORBOB550280
Herstellernummer
OB550280
Hersteller
ORB
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
0.15 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein


