Startseite

ORBIS - ORBOB550248 GV1510-13 NASTRO GIA/VER - OB550248

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB550248 GV1510-13 NASTRO GIA/VER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün/gelb

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.13 mm

  • Länge - 10 m

Packung

  • 200 ST

EAN

8426709922993

Artikelnummer

ORBOB550248

Herstellernummer

OB550248

Hersteller

ORB

Farbe:

grün/gelb

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.13 mm

Länge:

10 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

ja

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-40...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

ja

Nastro isolante in PVC autoestinguente. - Marchio di qualità IMQ - Due spessori disponibili: 0,13 e 0,15 mm - Tre larghezze disponibili: 15, 19 e 25 mm - Due lunghezze disponibili: 10 e 25 m - Due lunghezze disponibili: 10 e 25 m - Conformealle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90 - Disponibile in vari colori: NERO, GRIGIO, BIANO, BLU, GIALLO-VERDE, ROSSO, VERDE e MARRONE CARATTERISTICHE TECNICHE Imballo: 15 mm x 10 mt Confezione: 200 pzSpessore: 0,13mmCarico di Rottura: 28 N/cmAllungamento: 100%Resistenza Adesiva: 1,8 N/cm Tensione di Perforazione: 9 kV