Startseite
Nicht mehr in Produktion

ORBIS - ORBOB531130 SCL10L-EA000ZP TERMOM.32X74 PTC/NTC 2

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531130 SCL10L-EA000ZP TERMOM.32X74    PTC/NTC 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -50...150 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709917838

Artikelnummer

ORBOB531130

Herstellernummer

OB531130

Hersteller

ORB

Anzeige:

digital

Messbereich:

-50...150 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

SCL10L-EA000ZP. Termometri digitali retroquadro 32 x 74 dedicati alla visualizzazione di temperature con un range da -50 °C a +150 °C.Alimentazione 230 V AC ± 10%. Punto decimale automatico.Tasto per la visualizzazione e configurazione dei parametri. Calibrazione sonda in modo digitale e non analogico. Segnalazione sonda temperatura in corto o guasta Segnalazione temperatura oltre i limiti dello strumento