Startseite

ORBIS - ORBOB531050 SCD213E1/A665 REG.DIN4M 2REL PTC 230VA

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531050 SCD213E1/A665 REG.DIN4M 2REL   PTC 230VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Messbereich - -50...150 °C

  • Thermoelement Typ B - nein

  • Thermoelement Typ E - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709917678

Artikelnummer

ORBOB531050

Herstellernummer

OB531050

Hersteller

ORB

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Messbereich:

-50...150 °C

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Messwertspeicher:

nein

Separater Fühler:

ja

Infrarot-Messung:

nein

SCD213E1/A665. La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde e range di temperatura abbinata alla semplicità di programmazione rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente e a qualsiasi tipo di installazione. La serie SCD2 ha ingressi digitali euscite relè di funzione. L’ interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questo modo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce. Il display garantisce un’ ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione. Punto decimale automatico. Password protezione parametri. È possibile fissare due limiti di temperatura oltre i quali far intervenire il buzzer. Ingressi 1 Sonda PTC. Uscite 2 Relè 8(3)A 250V AC