ORBIS - ORBOB528860 SHUNT 1500A 60mV - OB528860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 1500 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8426709912246
Artikelnummer
ORBOB528860
Herstellernummer
OB528860
Hersteller
ORB
Primärstrom:
1500 A
Sekundärspannung:
60 mV
SHUNT 1500A 60MV. Derivatori per strumenti in corrente continua. Installati in serie alla linea da misurare creano al loro interno una caduta di tensione proporzionale alla corrente che lo attraversa. L’ installazione consigliata è quella orizzontale in quanto questa posizione permette una migliore dissipazione del calore. Le viti e i dadi devono essere perfettamente serrati. L’ ampia gamma da 1 a 3000 A unita alla possibilità di avere una caduta di tensione da 60 mV o 150 mV, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione


