Startseite

ORBIS - ORBOB528620 SHUNT 100A 60mV - OB528620

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB528620 SHUNT 100A 60mV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 100 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709912123

Artikelnummer

ORBOB528620

Herstellernummer

OB528620

Hersteller

ORB

Primärstrom:

100 A

Sekundärspannung:

60 mV

SHUNT 100A 60MV. Derivatori per strumenti in corrente continua. Installati in serie alla linea da misurare creano al loro interno una caduta di tensione proporzionale alla corrente che lo attraversa. L’ installazione consigliata è quella orizzontale in quanto questa posizione permette una migliore dissipazione del calore. Le viti e i dadi devono essere perfettamente serrati. L’ ampia gamma da 1 a 3000 A unita alla possibilità di avere una caduta di tensione da 60 mV o 150 mV, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione