Startseite

ORBIS - ORBOB528580 SHUNT 60A 60mV - OB528580

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB528580 SHUNT 60A 60mV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709912109

Artikelnummer

ORBOB528580

Herstellernummer

OB528580

Hersteller

ORB

Derivatori per strumenti in corrente continua. Installati in serie alla linea da misurare creano al loro interno una caduta di tensione proporzionale alla corrente che lo attraversa.\n - La caduta di tensione nominale massima può essere di 60 mV\n - L'installazione consigliata è quella orizzontale in quanto questa posizione permette una migliore dissipazione del calore\n - Le viti e i dadi devono essere perfettamente serrati\n - L'ampia gamma da 1 a 3000 A unita alla possibilità di avere una caduta di tensione da 60 mV, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Precisione: 0,005\n - Corrente di Sovraccarico:\n - 1,2 In permanente\n - 10 In x 5 sec (1 -500A)\n - 5 In x 5 sec (600 -2KA)\n - 2 In x 5 sec (2,5KA - 4KA)\n - Temperatura di Funzionamento: -20°C +60 °C\n - Basetta Isolante: Da 1 a 25 A\nRIFERIMENTI NORMATIVI\n - EN 61010\n - EN 60051\n - EN 50081-82\n - VDE 0410\n - BS 89