Startseite

ORBIS - ORBOB528500 SHUNT 25A 60mV - OB528500

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB528500 SHUNT 25A 60mV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 25 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709912062

Artikelnummer

ORBOB528500

Herstellernummer

OB528500

Hersteller

ORB

Primärstrom:

25 A

Sekundärspannung:

60 mV

Derivatori per strumenti in corrente continua. Installati in serie alla linea da misurare creano al loro interno una caduta di tensione proporzionale alla corrente che lo attraversa. - La caduta di tensione nominale massima puo essere di 60 mV - L'installazione consigliata e quella orizzontale in quanto questa posizione permette una migliore dissipazione del calore - Le viti e i dadi devono essere perfettamente serrati - L'ampia gamma da 1 a 3000 A unita alla possibilita di avere una caduta di tensione da 60 mV, soddisfa tutte le piu svariate esigenze di installazione CARATTERISTICHE TECNICHE - Precisione: 0,005 - Corrente di Sovraccarico: - 1,2 In permanente - 10 In x 5 sec (1 -500A) - 5 In x 5 sec (600 -2KA) - 2 In x 5 sec (2,5KA - 4KA) - Temperatura di Funzionamento: -20?C +60 ?C - Basetta Isolante: Da 1 a 25 A RIFERIMENTI NORMATIVI - EN 61010 - EN 60051 - EN 50081-82 - VDE 0410 - BS 89