Startseite

ORBIS - ORBOB322520 KRON PLUS ALLUMINIO CRONOTERM. - OB322520

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB322520 KRON PLUS ALLUMINIO CRONOTERM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 5...35 °C

  • Sensor extern - nein

  • Regelcharakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709105440

Artikelnummer

ORBOB322520

Herstellernummer

OB322520

Hersteller

ORB

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...35 °C

Sensor extern:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Differenz verstellbar:

nein

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

ja

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

24

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP40

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

Silber

Breite:

65.6 mm

Tiefe:

50.3 mm

Höhe:

44 mm

Klasse des Temperaturreglers:

II

Cronotermostato da incasso estraibile,adattabile alle più recenti serie civili grazie al suo sistema, sfrutta il supporto della placca scelta e si adatta alla scatola tipo 503.• Due livelli di temperatura regolabili (Comfort-Risparmio)• Funzione Antigelofissa a 4ºC• Cambio automatico ora legale• Comoda programmazione che si puo` realizzare anche con base e collegamento staccato• Le misurazioni delle temperature e le impostazioni vengonovisualizzate su un ampio display• Modalita` di funzionamento estate/inverno (condizionamento/riscaldamento)• Funzionamento manuale• Indicazione livello batterie• Uscita per il collegamento del combinatore telefonico GSM• La programmazione degli eventi e delle temperature vienegestita tramite segmenti grafici e due manopole graduate ne garantiscono una semplicità d’ uso unica • Il design accattivante, piacevole e la disponibilità dei colori bianco, antracite e alluminio lo rendono adattabile in maniera ottimale a qualsiasi ambiente