Startseite
Nicht mehr in Produktion

OPPLE LIGHTING BV - OPP140062617 LED P T8 GLASS 1500 23W 100PCT 4000K CT - 140062617

KopierenKopieren
OPPLE LIGHTING BV - OPP140062617 LED P T8 GLASS 1500 23W 100PCT 4000K CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 23...23 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6945730453143

Artikelnummer

OPP140062617

Herstellernummer

140062617

Hersteller

OPP

Sockel:

G13

Lampenleistung:

23...23 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

134 lm/W

Länge:

1514.2 mm

Ausstrahlungswinkel:

220...220 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3100 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Alimentazione singola con driver brevettato e conforme alle normative CEI. Retrofit per lampade T8 ESCLUSIVAMENTE con reattori elettromagnetici (EM)!. Avvio istantaneo con il 100% della luce all’accensione. Vetro pieno. Elevata efficienza fino a 134 lm/W. Risparmi energetici fino al 62% rispetto alle lampade fluorescenti TL.