Startseite

OMRON - OMRZXGTC41-23801500 SENSORE- AMPLIFICATORE X ZX-GT. 24 VCC. - ZXGTC41-23801500

KopierenKopieren
OMRON - OMRZXGTC41-23801500 SENSORE- AMPLIFICATORE X ZX-GT. 24 VCC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648424387

Artikelnummer

OMRZXGTC41-23801500

Herstellernummer

ZXGTC41-23801500

Hersteller

OMR

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Zeitfunktion:

nein

Amplificatore per Smart Sensor laser ZX-GT, alim. 24 Vcc, uscita PNP, uscita analogica corrente/tensione