Startseite

OMRON - OMRZXEM02HT-1624030 SENSORE- TESTA CIL.INDUZ.DIAM.M12.ALTA T - ZXEM02HT-1624030

KopierenKopieren
OMRON - OMRZXEM02HT-1624030 SENSORE- TESTA CIL.INDUZ.DIAM.M12.ALTA T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 12...24 V

  • Messbereich Länge - 0...2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Grenzfrequenz - 6666 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648007979

Artikelnummer

OMRZXEM02HT-1624030

Herstellernummer

ZXEM02HT-1624030

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung:

12...24 V

Messbereich Länge:

0...2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Grenzfrequenz:

6666 Hz

Betriebsspannung:

12...24 V

Relative Linearitätsabweichung:

2 %

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite des Sensors:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

-8888 mm

Länge des Sensors:

22 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-10...200 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, alta temperatura (200°C), M12 filettata, distanza 0..2 mm