Startseite

OMRON - OMRZXED01T-10618800 SENSORE- TESTA CIL.INDUZ. DIAM.5.4MM - ZXED01T-10618800

KopierenKopieren
OMRON - OMRZXED01T-10618800 SENSORE- TESTA CIL.INDUZ. DIAM.5.4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 12...24 V

  • Messbereich Länge - 0...1 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Grenzfrequenz - 6666 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854895753

Artikelnummer

OMRZXED01T-10618800

Herstellernummer

ZXED01T-10618800

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung:

12...24 V

Messbereich Länge:

0...1 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Grenzfrequenz:

6666 Hz

Betriebsspannung:

12...24 V

Relative Linearitätsabweichung:

1 %

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite des Sensors:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

-8888 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Durchmesser Sensor:

5.4 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-10...60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, diam. 5,4 mm non filettata, distanza 0..1 mm