Startseite

OMRON - OMRZCQ55-1064250000 FINECORSAZC,1XSPDT,10A/250VCA,PULS. INCA - ZCQ55-1064250000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854251276

Artikelnummer

OMRZCQ55-1064250000

Herstellernummer

ZCQ55-1064250000

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

70 mm

Länge des Sensors:

21.7 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

60.2 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

5 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.05 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.03 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Finecorsa miniatura ZC-_55, 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante montaggio incassato, IP67

OMRON

Ein OMRON Produkt

Entdecken Sie die OMRON-Serie