OMRON - OMRY92EM12PV-224780 PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ANGOLA - Y92EM12PV-224780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Packung
1 ST
EAN
4536853903534
Artikelnummer
OMRY92EM12PV-224780
Herstellernummer
Y92EM12PV-224780
Hersteller
OMR
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
ja


