OMRON - OMRY92EM12PV-224496 PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ASSIAL - Y92EM12PV-224496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4536853903374
Artikelnummer
OMRY92EM12PV-224496
Herstellernummer
Y92EM12PV-224496
Hersteller
OMR
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
4...6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindemaß (metrisch):
12
Durchmesser des Steckverbinders:
12 mm
Anzahl der Datenkontakte:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25...90 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


