OMRON - OMRXW5TS35111BL morsetto1pianoSez35mm²blu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 124 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²
Packung
20 ST
EAN
4548583794375
Artikelnummer
OMRXW5TS35111BL
Herstellernummer
XW5TS35111BL
Hersteller
OMR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
124 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...10 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
16 mm
Höhe:
70.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
75.1 mm


