pagina iniziale

OMRON - OMRXW5TS35111BL morsetto1pianoSez35mm²blu

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW5TS35111BL morsetto1pianoSez35mm²blu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...35 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 124 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...10 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4548583794375

Codice prodotto

OMRXW5TS35111BL

Cod. produttore

XW5TS35111BL

Produttore

OMR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

124 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

16 mm

Altezza:

70.8 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

75.1 mm

Morsetto passacavo guida DIN TS35/TS32, sezione nominale 35mm², largh.16mm, blu